Art. č.: 123178

Твердосплавные свёрла HPC с цилиндрическим хвостовиком DIN 6535 HA DLC

Značka: GARANT
Глубина сверления до 12×D
Стратегия обработки резанием HPC
Внутреннее охлаждение да, при 25 бар
Инструментальный материал VHM
Угол при вершине 135
Тип W
хвостовик DIN 6535 HA с посадкой h6

Popis produktu

Исполнение:

Покрытие DLC sp2 новейшего поколения с низким коэффициентом трения обеспечивает надёжное удаление стружки. Для высокопроизводительной обработки алюминия. Высокая прямолинейность оси и круглость отверстия благодаря 6 направляющим ленточкам.

Рекомендации:

Максимальная глубина сверления:
длина стружечных канавок (см. таблицу) минус 1,5 × ном. ⌀.

Примечание:

Для точной и безотказной эксплуатации сверл 12 × D требуется предварительная центровка с помощью № 121068–121130.
Стоимость поставки форм HB и HE аналогична стоимости HA.
Форма HB: заказать с № 123179.
Форма HE: заказать с № 123178 + 129100HE.

Technické údaje

Покрытие
DLC
Инструментальный материал
VHM
Глубина сверления до
12×D
Тип
W
Угол при вершине
135 градусов
хвостовик
DIN 6535 HA с посадкой h6
Внутреннее охлаждение
да, при 25 бар
Стратегия обработки резанием
HPC
цветное кольцо
жёлтый

Aplikační tabulka

алюминий, пластмассы
N
250
Алюминий (дающий короткую стружку)
N
280
Алюминий > 10% Si
N
245
PMMA акрил
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
стеклопластик
N
55
углепластик
N
55
с СОЖ, максимальный
 
с СОЖ, минимальный
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart