Art. č.: 637714

Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 15-dílná

Značka: Stahlwille®

Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 15-dílná

Cena za kus
od 
6 339,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby/matice gs_profil_6kant-einsatz M6−M22.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 12 ks vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 prodloužení: Č. 641000 vel. 130; 255
1 ráčna: č. 640100
Uložení v: ABS plastový box

Technické údaje

Obal
ABS plastový box
Délka
413 mm
Šířka
226 mm
Výška
64 mm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart