Kloubový klíč na čelní otvory zalomený 80/6 mm

Artiklové číslo: 628810 80/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 764C
Označení výrobce 764CC
Největší ⌀ 80 mm
Jmenovitý ⌀ čepu 6 mm
Celková délka 215 mm
Nastavitelná vzdálenost čepů (a) 40 mm - 80 mm
Čepový závit M6
Druh produktu Klíč na čelní otvory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628810 80/6
EAN / GTIN 4020772051099
Číslo výrobce 51094

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.
Zalomený, s výměnným čepem.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Poznámka:

⌀ čepu = jmenovitý ⌀ čepu − 0,1 mm; toleranční pole h12.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Největší ⌀ / jmenovitý ⌀ čepu (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku