{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Typ | 764C | |
Označení výrobce | 764Md | |
Největší ⌀ | 125 mm | |
Jmenovitý ⌀ čepu | 6 mm | |
Celková délka | 250 mm | |
Nastavitelná vzdálenost čepů (a) | 80 mm - 125 mm | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Čepový závit | M6 | |
Druh produktu | Klíč na čelní otvory |
Katalogové číslo | 628820 125/6 | |
EAN / GTIN | 4020772050184 | |
Číslo výrobce | 50187 |