{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Celková délka | 115 mm | |
Počet břitů | 20 | |
Pracovní úhel | 18 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
S kloubovou hlavou | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
S vyhazovačem | ne | |
S funkcí kladiva | ne | |
S funkcí QuickRelease | ne | |
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti | ne | |
Otočná rukojeť | ne | |
Upínací otvor na konci rukojeti | ne | |
Druh produktu | Ráčna | |
USP1 | přepínací | |
USP2 | S kuličkovou pojistkou, pracovní úhel 18°, délka 115 mm, leštěná hlava |
Katalogové číslo | 632060 1/4 | |
EAN / GTIN | 4000896038558 | |
Číslo výrobce | 863P |