Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Ráčnový klíč pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3 1/4

Artiklové číslo: 676695 1/4
  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Bitový upínač D 6,3; F 6,3
Délka 89 mm
Šířka 20 mm
Výška 11 mm
Počet břitů 20
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676695 1/4
Číslo výrobce 863MBIT

Popis

Provedení:

Přepínání levý / pravý chod pomocí páčky.
Upínání bitů D 6,3 / F 6,3.

Vhodné pro:

1/4palcové bity se stopkou C 6,3 a stopkou E 6,3.