• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ER40 SPR 13-14 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 4500162
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4500162
EAN / GTIN 7291075134032
Číslo výrobce 4500162
L-číslo L24120 2021

Popis

Popis:

ER kleštiny, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 14 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 13 mm, velikost stopky (SS) ER40

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 14 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 13 mm
  • Velikost stopky (SS) ER40