• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Funkční ponožky, dlouhé, černá / červená / šedá, Velikost Unisex: 36-38

Artiklové číslo: 091999 36-38
Sleva
326,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
850 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Elastan 1 %
Podíl tkaniny, Merino 10 %
Podíl tkaniny, polyamid 19 %
Podíl tkaniny, Akryl 10 %
Podíl tkaniny, Polyester 60 %
Specifikace velikosti Oblast, rozsah
Velikost min. 36
Velikost max. 38
Odvod vlhkosti dry
Vlastnosti Prodyšné; Tepelně izolovaný
Obsah 1 paar
Barva šedá; červená; Černá
Složení tkaniny Akryl; Elastan; Merino; polyamid; Polyester
Druh produktu Pracovní ponožky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091999 36-38
EAN / GTIN 4062406294748
Číslo výrobce 091999 36-38
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Funkční ponožky s materiálem COOLMAX®, který obzvláště dobře přepravuje vlhkost pryč od pokožky a udržuje ji tak dlouho suchou. Odolnost materiálu, také při častém praní.
Ponožky s podílem vlny merino mají dobrou tepelnou izolaci a jsou vhodné především pro chladné roční období.