• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Textilní lepicí páska, černá, Šířka×délka (mm×m): 48X50

Artiklové číslo: 083601 48X50
Cena za 1 ks (CZK 5,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
451 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Označení výrobce duct tape 4662
Barva Černá
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Sklad vlhkost vzduchu do 70 %
Teplota skladování od 15 °C
Teplota skladování do 35 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Jemnost tkaniny, Tkanina 27 mesh
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Lepicí síla na ocel 0,44 N/mm
Roztažnost 18 %
Pevnost v tahu 3 N/mm
Teplotní odolnost max. 95 stupeň
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Slepit; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Nepromokavé; Tlumící; Voděodolné
Délka 50 m
Šířka 48 mm
Tloušťka 0,23 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083601 48X50
EAN / GTIN 4042448392961
Číslo výrobce 04662-00194-01
Výrobce/odpovědná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Provedení:

Lepicí páska tesa® 4662 duct tape má vynikající přilnavost i na drsných a prašných površích. Je vodotěsná, tvarovatelná a flexibilní. Ideální pro utěsnění trubek a vedení, také pro aplikace na omítky a zdivo. Je lehce natrhnutelná rukou v podélném a příčném směru.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.