• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vrták SC 4,80 3.0xD HA – KDZ0480X3.0S050C-HP

Artiklové číslo: TDG40657
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TDG40657
EAN / GTIN 4960664049776
Číslo výrobce TDG40657
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vrták SC 4,80 3.0xD HA – KDZ0480X3.0S050C-HP

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 2
Celková délka (OAL): 80
Úhel bodu (SIG): 180
Délka flétny (LCF): 21,6
Hloubka vrtání (RDD): 3xD
Průměr dříku (DCON): 5,00
Povlakování: Coated
Průměr (DC): ø4,80
Materiál nástroje: Solid carbide
Vnitřní chladicí kapalina: Yes