• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Stolový vozík „GREY EDITION“

Artiklové číslo: 2497-7016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 2497-7016
EAN / GTIN 4017976924977
Číslo výrobce 2497-7016
L-číslo L90090 100635
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • rozebraný

Popis:

  • Stolový vozík s modulárním systémem MultiVario z ocelové trubky a profilové oceli, svařovaný, práškově lakovaný antracitově šedou barvou RAL 7016.
  • Trvanlivá povrchová ochrana, odolná proti nárazu a poškrábání.
  • 2 podesty z desek na bázi dřeva, středně šedý povrch.
  • Jednotlivé části systému se jednoduše zasunou a přišroubují.
  • 2 otočná a 2 pevná kolečka s pneumatikami z TPE a náboji s drážkovými kuličkovými ložisky.
  • Zarážky na otočných kolečkách.
  • Nosnost horní plošiny 200 kg.

Charakteristika:

    • Celková nosnost (kg): 600
    • Délka police (mm): 700
    • Šířka police (mm): 700
    • Výšky polic (mm): 270, 585, 900
    • Nosnost polic (kg): 200
    • celková délka (mm): 837
    • Celková šířka (mm): 709
    • Celková výška (mm): 900
    • Pneumatiky: TPE
    • Velikost kolečka (mm): 200 x 40