• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ER kleština UP, 250 430E UP-Ø12

Artiklové číslo: W110322
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W110322
EAN / GTIN 4069739549880
Číslo výrobce 250 430E UP-Ø12
L-číslo L31490 118742
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER25 (ISO15488B), d = 11 - 12 mm, UP ≤ 5 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 250 430E UP-Ø12
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER25 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 12 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 5 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 430E
  • Průměr tělesa (BD): 26 mm
  • Celková délka (OAL): 34 mm