{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Úhel pozorování | 30 stupeň | |
| Optický systém | Greenough | |
| Vzdálenost očí min. | 55 mm | |
| Vzdálenost očí max. | 75 mm | |
| Vlastnosti | Polarizační filtr; Systém LED osvětlení | |
| Délka | 500 mm | |
| Šířka | 200 mm | |
| Výška | 500 mm | |
| Hmotnost celkem | 16 000 g | |
| Druh produktu | Stereomikroskop |
| Katalogové číslo | OPO 185 | |
| EAN / GTIN | 4045761267848 | |
| Číslo výrobce | OPO 185 | |
| L-číslo | L40250 2662 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |