• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Boční stěna s upevňovacím materiálem, sada, Hloubka 600 mm, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 990110 2000
Nastavit cenu 2 ks (CZK 2529,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Pièce décrite Celá položka
Revêtement S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Ocelový plech
Barva šedá
Sommaire 2 pc.
Longueur réglable ne
Longueur 600 mm
Výška 2 000 mm
Avec découpe ne
S perforovanou stěnou ano
Šířka otvoru 9 mm
Hauteur de trou 9 mm
Montáž provedená zákazníkem ano
Matériel de montage fourni ano
Vhodné pro regál
Type de produit Obložení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990110 2000
EAN / GTIN 4045197518156
Číslo výrobce 990110 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Wykonanie:

□ 9×9 mm w rozstawie co 37 mm do mocowania haków i uchwytów, jak również wyposażenia ścianek perforowanych. Znajdują się one w grupie 95. Ścianka boczna z 2 blaszanych segmentów perforowanych. Dostawa w komplecie z materiałami do mocowania.

Zastosowanie:

Do zakrywania boków regałów pojedynczych lub łączonych(ale nie między regałami). Do zakrycia całego pola regału z prawej i z lewej strony trzeba zamówić 2 ściany boczne (2-częściowe).

Powłoka lakiernicza:

Szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.