• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dodatečná zásuvka, Užitečná výška: 75mm

Artiklové číslo: 914795 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitečná výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Řada ToolCar
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Užitná šířka 290 mm
Užitná hloubka 435 mm
Užitná výška 75 mm
Se zajištěním ne
Řízené zásuvky ano
Typ montáže vodítek zásuvek Vodítka zásuvek pro boční montáž v korpusu
Se zámkem ne
Nosnost plošně rozložená max. 20 kg
Barva šedá; stříbrná
Druh produktu zásuvka
Hmotnost 20 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914795 75
EAN / GTIN 4045197893864
Číslo výrobce 914795 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Dílenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Pro montáž pod podlážku vozíku.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

  • Dodatečná zásuvka pro dílenské vozíky od data výroby 08.2017.
  • Dodatečná zásuvka není uzamykatelná.
  • Není kombinovatelná s navíječkou kabelů č. 914890.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ToolCar" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku