• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Jednorázové Uvex (NR) overal žluté, S.

Artiklové číslo: 8988009
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada uvex 3B chem classic
Označení výrobce uvex 3B chem classic
Barva žlutá
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Mezinárodní velikost S
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví pánské
Vlastnosti Zalepené švy
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8988009
EAN / GTIN 4031101675855
Číslo výrobce 8988009
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Materiál uvex laminate classic použitý v uvex 3B chem classic tvoří mimořádně účinnou bariéru proti mnoha organickým a anorganickým kapalným chemikáliím. Kombinace materiálu s ultrazvukově svařovanými a dodatečně podlepenými švy zajišťuje maximální bezpečnost.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • nejvyšší bezpečnost a účinná bariérová ochrana díky extrémně odolnému materiálu v kombinaci s ultrazvukem svařovanými a podlepenými švy
  • Kapalinotěsné
  • tichý materiál
  • neobsahuje látky narušující smáčivost laku ani silikon
  • Materiál: Polypropylenové netkané textilie laminované polypropylenovou fólií
  • Barva: žlutá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • lehký, ale odolný materiál
  • šetrné k pokožce díky textilnímu povrchu na vnitřní straně
  • dokonalé padnutí díky gumě v pase
  • bezpečné a pohodlné zapínání díky gumovým stahovacím páskům na kapuci, rukávech a nohavicích
  • pohodlná rukojeť na zipu

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle následujících norem: EN 14126, EN 14605 – typ 3B, EN 14605 – typ 4B, ISO 13982-1 – typ 5B, EN 1149-5, EN 1073-2
  • poskytuje ochranu před širokou škálou chemikálií
  • Poutka na prostřední prst zabraňující vyhrnování rukávů
  • optimální ochrana díky samolepicí krytce zipu
  • antistatické vlastnosti
  • Ochrana před infekčními agens

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranný oblek
  • Typ produktu Podtypy: Ochranné oděvy proti chemikáliím
  • Název produktu: uvex 3B chem classic
  • Typ výrobku: Overal
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: S