{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 3020 | |
| Barevný odstín, červená | Svítivá červená | |
| Barva | červená | |
| Provedení | 3dílný | |
| Počet, Zásuvky | 3 | |
| Počet uzávěrů | 2 | |
| Druh produktu | Box na nářadí | |
| Vlastnosti | Zamykání pomocí visacího zámku | |
| Vybavení | Zásuvky; Držadlo pro přenášení | |
| Uzávěr | Upínací uzávěr | |
| Vnější rozměr – šířka | 513 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 228 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 360 mm | |
| Materiál | ocelový plech | |
| Hmotnost | 11 kg |
| Katalogové číslo | 81091003 | |
| EAN / GTIN | 4018754180547 | |
| Číslo výrobce | 81091003 | |
| L-číslo | L60010 3445 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |