• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Velikost závitového souboru SAE L.230mm

Artiklové číslo: 72101003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vhodné pro typ závitu UNF-UNC
Druh produktu Závitový pilník
Celková délka 230 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72101003
EAN / GTIN 4018754326150
Číslo výrobce 72101003
L-číslo L60010 7877
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro obnovu vnitřních a vnějších závitů
  • pískovaný povrch

Charakteristika:

  • Vel.: SAE
  • Délka mm (L): 230 mm
  • Hmotnost: 118g