{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 410M | |
| Označení výrobce | 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M | |
| Barva | Béžová | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Materiál krytu odlučovače | Silikonovaný dělicí papír | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | Papírové rouno | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | odolný proti roztržení | |
| Délka | 33 m | |
| Šířka | 19 mm | |
| Tloušťka | 0,15 mm |
| Katalogové číslo | 7000049273 | |
| EAN / GTIN | 00051115316487 | |
| Číslo výrobce | 7000049273 | |
| L-číslo | L01310 1708 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |