• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pěnová sada kostek 550 x 350 x 380 mm

Artiklové číslo: 43854
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ne
Šířka celkem 350 mm
Celková hloubka 550 mm
Výška celková 380 mm
Hmotnost 2 200 g
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43854
EAN / GTIN 4003866438549
Číslo výrobce 43854
L-číslo L90010 1354
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Předřezané měkké pěnové vložky z pěny s otevřenými buňkami.
  • Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé položky nebo malé dávky.
  • Nastavení tvaru je možné bez použití nářadí.
  • V sadě jsou dvě různé tloušťky desek, horní pěna s vlasem 30 mm, spodní pěna 10 mm.
  • Samolepicí pěna s knoflíky na víku.
  • Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

  • Hmotnost 2,2 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 550 mm × 350 mm × 380 mm
  • Vnitřní výška 380 mm
  • Vnitřní délka 550 mm