• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 418682 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Hmotnost jedné baterie 3 g
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP67
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Mez chyby 0,03 mm
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Průměr snímače pro úzké otvory 1,5 mm
Délka dotyku pro úzké otvory 5 mm
Průřez měřicí lišty 16×3,5 mm
Délka můstku 100 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru kulatá
Průměr hloubkoměru 1,5 mm
Měřicí technika Digitální
Funkce Preset ano
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby ano
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 11,5 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; USB rozhraní
Norma ISO 13385
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418682 150
EAN / GTIN 4045197949721
Číslo výrobce 418682 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro s na dotyk příjemným povrchem Haptoprene®. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem ⌀ 1,5 mm, délka 5 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 320 mm č. 418689, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.
Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963.