• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Excentrický upínací šroub

Artiklové číslo: 373811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 373811
EAN / GTIN 4020772373818
Číslo výrobce 373811
L-číslo L30130 893
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Excentrický upínací šroub, napětí ve směru xy s nízkým tahovým účinkem.
Kalená ocel 56+/-1 HRC.

Charakteristika:

  • ØA: 27,0
  • Š: M12
  • C: 9
  • D: 24
  • E: 8,0
  • F: 13,5
  • G: 11,6
  • OK: 8,0
  • X: 10,1
  • Z: 12,0
  • max.
    Přídržná síla: 5,4 kN
  • Md: 45,0 Nm
  • Hmotnost: 31 g