• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nástavbová čelist gripp, Typ: 38

Artiklové číslo: 361258 38
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti 38 mm
Výška čelistí 27,1 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
Funkce pevný
Upínací výška max. 4 mm
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361258 38
EAN / GTIN 4250364403061
Číslo výrobce 6921544020131
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Dosedací plocha 3 mm, upínací výška 4 mm.

Vhodné pro:

5osý upínač TeleCentric č. 361255