{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Szerokość szczęk | 120 mm | |
| Wysokość szczęk | 60 mm | |
| Długość szczęk | 59,5 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 165 mm | |
| Powierzchnia mocowania | wersja rowkowana | |
| Do wkładek wymiennych | nie | |
| Z drążkiem prowadzącym | nie | |
| Z rowkiem | tak | |
| Szerokość rowka | 17 mm | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Odległość otworów względem siebie | 25 mm | |
| Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej | 22 mm | |
| Ze śrubami | nie | |
| Zawartość | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Zawartość | szt. |
| Katalogové číslo | 313435 165 | |
| EAN / GTIN | 2050001929501 | |
| Číslo výrobce | 0169100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |