{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Serie | ISOTURN | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | VCMT 160404-F3M IC807 | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Anchura de la plaquita de corte | 9,52 mm | |
| Grosor de placas de corte | 4,76 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 16,6 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 16,6 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 9,52 mm | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | VCMT 160404 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,5 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | F3M | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | IC908 | |
| Grosor de la inserción | 4,76 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | VCMT 160404 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | VCMT 160404 | |
| Designación plaquita de corte | VCMT 160404 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte y tronzado (EEA) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Contenido | 10 ud. |
| Katalogové číslo | 261393 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075351569 | |
| Číslo výrobce | 3358996 |