• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada pro jemné vyvrtávání ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Napojení: ER40

Artiklové číslo: 237512 ER40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Obal plastový kufr
Rozhraní na straně stroje ER40
Průměr čepele min. 9,75 mm
Průměr čepele max. 101,1 mm
Přírůstek seřízení radiální 0,002 mm
Druh produktu Sada vyvrtávacích nástrojů
Směr řezu pravořezný
Možnost nastavení radiální nastavení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237512 ER40
EAN / GTIN 4045197608567
Číslo výrobce 237512 ER40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nástroj pro jemné vyvrtávání ER lze adaptovat přímo na upínací kleštinový trn ER40.

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s stopky ⌀ 16 mm a držák vyměnitelné destičky. Možnost rozšíření s pomocí adaptéru a držáku na vyměnitelné břitové destičky typ ⌀ 152,1 mm. Přesnost přísuvu 0,01 mm / přes nonius 0,002 mm na . Vyvrtávací tyče s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..0602. Držák vyměnitelné destičky s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..09T3.

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237513 ER40
po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 vyvrtávací tyč ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
č. 237634 vyvrtávací tyč ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
č. 237640 vyvrtávací tyč ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
č. 237642 vyvrtávací tyč ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 držák vyměnitelné destičky: č. 237645 pro ⌀ 87,75 − 101,1 mm (s adaptérem č. 237534 do ⌀ 114,1 mm).
po 1 vyměnitelné destičce: č. 260052 vel. CU7010 (nebo použijte CC..0602);
č. 260058 vel. CU7010 (nebo použijte CC..09T3).

Náhradní díl:

Pro č. 237630237642: šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.
Pro č. 237645; 237531; 237532: šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219805.

Doporučení:

Především s vyměnitelnými destičkami č. 237695237698.

Poznámka:

Držák vyměnitelných destiček 237531 pro rozšíření na rozsah ⌀ 105,75– 119,1 mm (až 132,1 s adaptérem 237534).
Držák vyměnitelných destiček 237532 pro rozšíření na rozsah ⌀ 125,75– 139,1mm (až 152,1 s adaptérem 237534).
Dbejte na orientaci břitu ±20°! Cyklus vyvrtávání.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro rozměrově přesné vývrty s malými tolerancemi a vysokou kvalitou povrchu v rozsahu Ø 86 až 302 mm.
  • Maximální velikost řezné rychlosti: 300 m/min. V závislosti na délce nástroje snižte velikost řezné rychlosti.
  • Art. č. 237573: Pro vývrty v rozsahu Ø 242 až 402 mm.
  • Používejte s upínáním HW63.
  • Používejte s vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..09T3.. (art. č. 237697 a 237698).
  • Používejte pouze se šroubem pro vyměnitelné destičky art. č. 239805.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako vrták do plného.