• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada na vysávání třísek a tekutin, Jmenovitý rozměr přípojky: DN40

Artiklové číslo: 078531 DN40
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Diámetro nominal de la conexión Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Color negro
Tipo de conexión, Entrada Acoplamiento rápido
Tipo de conexión, Salida Acoplamiento rápido
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Acero; Plástico
Diámetro interior tubo flexible 40 mm
Longitud total 3 m
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Líquidos; Virutas

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078531 DN40
EAN / GTIN 4066529161420
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Idóneo para:

Aspirador industrial: N.º 078522 IVRL65/12

Volumen de suministro:

Manguera de succión ME-PU (3 m) resistente al aceite y a los cortes, mango, boquilla estándar, reducción, boquilla plana

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku