{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ano | |
| Výška příruby L3 | 12,5 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M4 | |
| Profil pohonu | TORX® vnitřní | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | TPC01926 | |
| EAN / GTIN | 4960664523825 | |
| Číslo výrobce | TPC01926 | |
| L-číslo | L22250 321 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |