• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kotevní lano se smyčkou stříbrný

Artiklové číslo: FP05SIR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Stahlseil mit Ösen
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva stříbrná
Pevnost lana 5,5 mm
Druh produktu Vázací lano
Konec lana/smyčky Oko
Užitná délka 1 m
Materiál Ocel
Norma EN 795
Životnost výrobku 10 a

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FP05SIR
EAN / GTIN 5036108280209
Číslo výrobce FP05SIR
L-číslo L01840 1091
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Se smyčkou na každém konci a ochranným plastovým pouzdrem kolem lana. Metrové ocelové lano umožňuje snadné ukotvení.

Charakteristika:

  • Vysoká pevnost
  • Rychlá a snadná instalace
  • Ochranný kryt pro dlouhou životnost výrobku
  • Vhodné pro širokou škálu aplikací
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace

Norma:

  • EN 795:2012 Class B

Materiál:

Materiál: Ocelové lano; PVC;