{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Korpus; Türen | |
| Třída jakosti | GS TÜV Rheinland | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Se zadní policí | ne | |
| S dveřmi | ano; ano | |
| Celkový počet dveří | 4 ks; 4 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře; křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | Dveřní závěs s možností přestavby; Dveřní závěs s možností přestavby | |
| Dveře přední | uzavřené; uzavřené | |
| Tvar kliky dveří | Madlo na vozík; Madlo na vozík | |
| S popisovacím polem | ano; ano | |
| Větrání skříně | ano | |
| Větrací mezera | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém | žádný systém zamykání | |
| S háčky/držáky | ano | |
| Počet háků | 3 ks | |
| Podstavec konstrukce | Sokl s odnímatelným zakrytím | |
| Počet věšáků na oblečení | 1 ks | |
| Druh produktu | Šatní skříň | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Rozsah použití | Sociální prostory |
| Katalogové číslo | 949025 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515040532 | |
| Číslo výrobce | 949025 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |