{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Norma | DIN 6475 | |
| Materiál hlava | ocel | |
| Povrch | lakované | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické; metrické | |
| Hmotnost bez násady | 1 000 g; 1 000 g | |
| Ochrana násady | ano | |
| Druh | nylon | |
| Délka, Násada | 260 mm | |
| Materiál, Násada | Hikorové dřevo | |
| Druh produktu | kladívko | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 751010 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197611550 | |
| Číslo výrobce | 751010 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |