• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ UHMW PE fólie 5425, čirá, 15 mm x 33 m, 0,08 mm

Artiklové číslo: 7000072744
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 5425
Označení výrobce 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PE
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast
Použití Izolovat; Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odolná proti oleji; Odolné proti oděru; S tlumením vibrací; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům
Délka 33 m
Šířka 15 mm
Tloušťka 0,08 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000072744
EAN / GTIN 04046719238958
Číslo výrobce 7000072744
L-číslo L01130 105294
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Posuvná páska 3M™ UHMW Polyethylene 5425 se často používá v obecných průmyslových aplikacích ke snížení vrzání a chrastění způsobeného vibracemi nebo opotřebením kovů a plastů. Páska UHMW-PE (polyethylen s ultravysokou molekulovou hmotností) je odolná vůči chemikáliím a oděru, což zajišťuje její dlouhou životnost. Lepicí páska je opatřena ochranným papírem, takže ji lze zpracovávat do výsekových dílů. Akrylátové lepidlo je do značné míry odolné vůči rozpouštědlům a olejům. Nejlépe přilne k materiálům s vysokou povrchovou energií. Je ideální pro aplikace, které vyžadují vyšší chemickou odolnost a nízký koeficient tření a zahrnují pohyblivé díly a/nebo materiály. Tato páska s hladkým povrchem se používá především v leteckém, automobilovém, tiskařském, údržbářském a opravárenském průmyslu. UHMW polyethylen (PE) je termoplast, který má dobrou kombinaci vlastností, takže je ideální pro aplikace, kde se vyžaduje odolnost proti oděru a mazivost. Ve svém rozsahu provozních teplot může páska z UHMW polyethylenu nabídnout následující výhody: A. Vynikající odolnost proti oděru: Trvanlivější než mnoho typů PTFE a jiných materiálů v nepřilnavých a kluzných aplikacích B. Nízký koeficient tření: Překonávají ho pouze výrobky z PTFE C. Samomazná: Lze ji často použít v aplikacích, kde není možné použít maziva kvůli souvisejícím nečistotám D. Absorpce hluku: Vysoká schopnost absorpce energie snižuje hlučnost strojů a systémů Možné oblasti použití: - Ochrana palivových článků proti oděru - Těsnění, která přicházejí do styku s mnoha korozivními chemikáliemi - Spirálové ovinutí kabelových svazků pro ochranu před hydraulickými kapalinami - Oddělení různorodých kovů pro zabránění opotřebení a chemické korozi - Vynikající pro těžké povrchy, kde je vyžadována průhlednost - Vodicí lišty a rampy, které vyžadují odolnější povrch odolný proti rozpouštědlům

Výhoda:

  • Odolné proti oděru, odolné vůči olej a dalším rozpouštědlům
  • Snižte koeficient tření a vytvořte hladké povrchy
  • Omezte skřípání, klepání a další hluk způsobený pohybem
  • Ideální pro výrobu výsekových dílů v různých délkách a tvarech

Doporučení:

  • Pro různé aplikace s těžkým nárazem nebo kluznou vložkou