• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

FMV 18 LTX BL 8 akumulátorová frézka na srážení hran

Artiklové číslo: 601742850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 18 V
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Označení výrobce FMV 18 LTX BL 8
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Fazetková fréza/fréza na zkosení hran ano
Druh produktu Fréza
Možnost odsávání ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Pozvolný rozběh ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601742850
EAN / GTIN 4061792249080
Číslo výrobce 601742850
L-číslo L01760 101990
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Lehký, kompaktní akumulátorová frézka na srážení hran pro frézování profilů jednou rukou, frézování a drážkování
Výkonný bezuhlíkový motor pro vynikající rychlost frézování dřeva a materiálů podobných dřevu
Přesné, plynulé nastavení hloubky a upevnění motorové jednotky pomocí hřebenových a pastorkových závitů
Variabilní regulace otáček pro otáčky vhodný pro každý materiál
Dokonalá ergonomie a pohodlné uspořádání spínačů pro maximální pohodlí i při použití jednou rukou
Průhledná základní deska pro maximální výhled na frézka a obrobek
Kalený a broušené výměnné kleština pro přesnou soustřednost frézka
aretace vřetene pro snadnou výměnu zastřihovače
Ochrana proti rozběhu: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
Vybavené pro mnoho aplikací: paralelní doraz, kopírovací příruba, řízení rolí a odsávací adaptér

Rozsah dodávky
odsávací adaptér, paralelní doraz, kopírovací příruba, kleština 8 mm, kleština 6 mm, otevřený klíč, bez akumulátorový článek, bez nabíječka