• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

LB 18 LTX BL akumulátorový fukar

Artiklové číslo: 601607650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5,2 Ah
Řada LB 18 LTX BL
Označení výrobce LB 18 LTX BL; Metabo LB 18 LTX BL
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průtok vzduchu max. 650 m3/h
Rychlost vzduchu max. 150 km/h
Druh produktu Foukač listí
Funkce Vyfukování
Hladina šíření zvuku 68 dB
Hladina akustického výkonu 89 dB
Hmotnost celkem 2,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601607650
EAN / GTIN 4061792201767
Číslo výrobce 601607650
L-číslo L01750 98
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonný, tichý akumulátorový foukač pro rychlé odstraňování listí a nečistot z náměstí a cest
  • Silný bezkartáčový motor pro vysoký výkon a dlouhou dobu provozu na jedno nabití akumulátoru
  • Přesné dávkování foukací síly díky plynulé regulaci otáček vzduchu
  • Stálá foukací síla v nepřetržitém provozu díky plynulé aretaci plynového spínače
  • Tenká, dobře vyvážená lehká konstrukce s pogumovanou oblastí rukojeti pro nízkou únavu, s polstrovaným ramenním popruhem pro zdravou pracovní polohu
  • Robustní, snadno odnímatelná foukací trubice s kovovým ochranným kroužkem
  • Prostorově úsporné uložení na stěně díky praktickému závěsnému oku
  • Šetrný k životnímu prostředí a tichý díky provozu na baterie, lze jej proto používat i v místech citlivých na hluk
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Trubice foukače, ramenní popruh, 2 akumulátory Li-Power (18 V/5,2 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.1 kg
  • Doba volnoběhu: 2.5 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 0 - 20300 /min
  • Rychlost proudění vzduchu: 150 km/h
  • Objem vzduchu: 650 m³/h
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 68 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 89 dB(A)