• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SIR 0020 P22 Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Artiklové číslo: 3800104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie ISCARTHREAD
Herstellerbezeichnung Bohrstangen für die Innenbearbeitung; Gewinde Werzeughalter
Produktart Werkzeughalter

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3800104
EAN / GTIN 7291075071719
Číslo výrobce 3800104
L-číslo L24090 5

Popis

Description:

Laydown Threading Indexable Holders

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 24 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku