{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka | 250 mm | |
| Šířka | 26 mm | |
| Upínací výška min. | 30 mm | |
| Upínací výška maximální | 130 mm | |
| Šířka drážky | 28 mm | |
| Délka upínacího šroubu | 137 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Závit | M24 | |
| Upínací šrouby | M24 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 373951 | |
| EAN / GTIN | 4020772373955 | |
| Číslo výrobce | 373951 | |
| L-číslo | L30130 536 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |