• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

AV-BUSH-40-25 Redukční pouzdra pro upínací stopky a držáky VDI

Artiklové číslo: 3452695
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3452695
EAN / GTIN 7291075558524
Číslo výrobce 3452695

Popis

Popis:

Střední objímky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, boční montážní průměr obrobku (DCONWS) 25 mm

Charakteristika:

  • Délka těla (LB): 100 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 25 mm