• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 2

Artiklové číslo: 320649 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MKG00201080
Celková délka 137 mm
Průměr hlavy 32 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky 30 stupeň; 60 stupeň
Největší průměr hrotu 29 mm
Tupý kužel na čelní straně ano
Nejmenší průměr hrotu 6 mm
Upínač na straně stroje MK2
Se upínacími plochami ne
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ne
Užitná délka 29 mm
Poloviční středicí hrot ne
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Soustružení
Hmotnost 0,33 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320649 2
EAN / GTIN 4069515008310
Číslo výrobce 320649 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Lehké provedení s úzkým pouzdrem.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Stopka MK kalená a broušená.

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.
Extrémně štíhlá, válcová geometrie hrotu pro maximální přístupnost na čelní ploše.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.
Zvláště vhodné na výrobu ještě menších vnějších závitů přímo na čelní ploše (prostor pro hřebínkový nůž na závity). Umožňuje upnutí na vnitřním (zapuštěném) vystředění.