• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací trn pro frézovací hlavy válcový, s čelními chladícími tryskami, SK 50 A = 300, ⌀ trnu d1: 16mm

Artiklové číslo: 301152 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ de mandril d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Sí, con máx. 50 bar
Vstup chladicí a mazací kapaliny Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Výstup chladicí a mazací kapaliny Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Cono de gran inclinación
Formulář záznamu S podélnou a příčnou drážkou
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Espiga
Délka stopky 190 mm
Rozhraní na straně stroje SK 50
Nepodepřená délka 300 mm
Délka frézovacího trnu 300 mm
Vnější průměr na straně nástroje 38 mm
Otáčky max. 8 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 6 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 en 8000 r. p. m.-1
Strategie obrábění HPC
Tlumení vibrací ano
Včetně RFID nosiče dat ne
S čelními chladícími tryskami
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka 418,7 mm
Celková výška 38 mm
Celková šířka 38 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Tvar AD
S otvorem pro RFID nosiče dat
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Hmotnost 4,25 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301152 16
EAN / GTIN 4045197942296
Číslo výrobce 301152 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.