• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upichovací destička dokončování, HB7010, Šířka zápichu w: 2mm

Artiklové číslo: 273718 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    574,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    479,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Spessore inserti 2 mm
Lunghezza inserti 21 mm
Esecuzione inserto neutro
Raggio punta, a destra 0,2 mm
Raggio punta, a sinistra 0,2 mm
Profondità di penetrazione min. 0,4 mm
Profondità di penetrazione max. 1,5 mm
Codice ISO HOG-273XXX20
Materiale da taglio HM
Materiali da taglio, codice produttore HB7010
Rivestimento TiAlN
Tipo HB7010
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Con codice ISO
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Ghisa grigia (K)
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di fissaggio Serraggio
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 60 g
Contenuto 1 pz.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273718 2
EAN / GTIN 4045197657978
Číslo výrobce 273718 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
230
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco