• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Přesný cylindrický zámek bez zásuvné vložky, ⌀ pouzdra: 45mm

Artiklové číslo: 085816 45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
243 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Čísla zámku kruh HO 001 - 200 oder Schließanlangen-Schließnummer
Druh produktu Cylindrický zámek
Průměr třmenu 6 mm
Materiál třmen ocel
Typ uzavření Cylindrický zámek
Zavírací mechanismus Přesné zavírání
Průměr pouzdra 45 mm
Materiál pouzdra mosaz
Vlastnosti Třmínek kalený; Třmínek s dvojitým zamykáním; Vhodné pro nástrčné vložky; Vhodné pro zamykací zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Číslo výrobce 504604 C
Výrobce/odpovědná osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Provedení:

Přesný cylindrický zámek, niklovaný mosazný plášť, kalený a chromovaný ocelový třmen, dvojitě blokovaný. S integrovanou nástrčnou vložkou č. 950050 (nikoli u č. 085816) pro individuální přizpůsobení / integraci do Vašeho stávajícího zamykacího systému DOM. Možnost individuálního osazení nástrčnou vložkou č. 950050 podle vašich požadavků.

Poznámka:

Nástrčné vložky pro individuální osazení viz č. 950050 a č. 950072.