• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

LED reflektor se stativem, 230 V, Příkon: 50W

Artiklové číslo: 081123 50
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 5 m
Příkon 50 W
Jmenovité napětí 230 V
Síťové napětí 230 V
Typ krytí IP IP65
Světelný tok max. 5 400 lm
Teplota barvy max. 6 500 K
Třída energetické účinnosti E
Zásobování energií Síťový provoz
Barva modrá; šedá; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Zářič
Celková délka 360 mm
Šířka celkem 300 mm
Výška celková 350 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Svítivost nastavitelná ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081123 50
EAN / GTIN 4003644019380
Číslo výrobce HSS50LEDH
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Plynule výškově nastavitelný a vysouvací stativ 0,8 až 1,75 m, LED reflektor se spínačem.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.