• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šroub pro upevňování čelistí pro upínací čelisti, Závit×délka: M10X23

Artiklové číslo: 362621 M10X23
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit×délka Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Forma capului filetat Cap cilindric
Lungime nominală L 23 mm
Dimensiunea filetului d1 M10
Profil de antrenare locaş hexagonal
Dimensiune acţionare M10
Unitate lățim cheie metric
Suprafaţă negru
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel
Clasă de rezistenţă 12.9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362621 M10X23
EAN / GTIN 4250364401593
Číslo výrobce 6921011023000
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Adaptat pentru:

Bacuri de prindere Cod 362400 – 362626 cu lăţime a bacurilor de la 100 până la 160 mm.