{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HiPer Drill | |
| Průměr čepele min. | 10 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Počet břitů | 2 | |
| Úhel špičky | 90 stupeň | |
| Tvar nábrusu | E | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,6 mm | |
| Úhel stupňovitého zahloubení | 180 stupeň | |
| Řezný materiál | HC | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7530 | |
| Povlak | AlTiN | |
| Typ | HB7530 | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,6 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Nepodepřená délka | 4,78 mm | |
| Celková délka | 9,3 mm | |
| Funkční délka | 4,78 mm | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka pro zahlubování | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231690 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197750884 | |
| Číslo výrobce | 231690 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |