• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

ROVINNÁ FRÉZA GARANT TWINCUT

Unikátně efektivní s jen jednou frézovací hlavou pro dva typy destiček

Hrubování, dokončování, profitování – vysoce výkonné rovinné frézy GARANT TwinCut

Dokončování i hrubování jen s jedním nástrojem. Využijte výhody nové frézovací hlavy pro rovinné frézování GARANT TwinCut:

  • jedna frézovací hlava pro dva typy destiček – polohování pomocí podložky.
  • oboustranné vyměnitelné břitové destičky pro (1.) dokončování a (2.) hrubování.
  • velmi atraktivní poměr nákladů a výkonu.

TAKOVÉ JE ROVINNÉ FRÉZOVÁNÍ DNES

1. Dokončovací obrábění (hlavní použití)

Charakteristické pro vyměnitelné frézovací destičky:
Kompenzace řezných sil při vstupu do materiálu díky odpovídající konstrukci řezných hran.
Vyměnitelné břitové destičky ONEU 05T6, ONMU 05T6 oboustranně použitelné 2 x 8 břitů.

Doporučeno:
Vyměnitelná břitová destička XNEU 05T6 Wiper – Nejvyšší břit na nosném nástroji osaďte destičkou Wiper.

2. Hrubování s hloubkou řezu do 6 mm (hlavní použití) a pro dokončovací operace s destičkou Wiper (vedlejší použití)

Charakteristické pro vyměnitelné frézovací destičky:
Výrazně tvarovaná geometrie žlábku na řezné hraně pro odvod velkého množství třísek. Destičky SNEU 14T7, SNMU 14T7 oboustranně použitelné 2 x 4 břity.

Volitelně pro dokončovací operace: XNEU 14T7 Wiper – Nejvyšší břit na nosném nástroji osaďte destičkou Wiper.

(Neprovádějte smíšené osazení vyměnitelných destiček ON.U a SN.U!)

Nástroj GARANT TwinCut a vhodné vyměnitelné břitové destičky najdete v našem eShopu.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku