FRÉZY GARANT SOFTCUT®:

Frézy pro nejlepší výsledky obrábění!

Řada GARANT Softcut® – nástroje pro všechny aplikace!
Softcut® znamená geometrie snižující řeznou sílu, optimálně vzájemně sladěné držáky a vyměnitelné břitové destičky a také průchodnost řezného materiálu. Nástroje GARANT Softcut® jsou všestranně použitelné a poskytují nejlepší výsledky obrábění pro každou aplikaci.

NEJNOVĚJŠÍ ČLEN ŘADY SOFTCUT

Vysoce výkonná rovinná fréza GARANT Softcut 45° přesvědčuje svými výsledky obrábění.

Program nosičů GARANT:
Frézovací hlavy GARANT se prodávají s různými roztečemi zubů v průměrech od 32 mm do 250 mm.

Úhel náběhu:
Pro Softcut45 charakteristické měkké chování při řezu umožňuje výrobu vysoce kvalitních povrchů.

Klidný chod:
Vysoce výkonná rovinná fréza GARANT přesvědčuje extrémně klidným chodem díky geometricky dokonalému vzájemnému přizpůsobení nosiče a vyměnitelných frézovacích destiček.

Vyměnitelné frézovací destičky:
Pro všechny běžné materiály jsou k dispozici známé a osvědčené substráty GARANT Softcut.

Vyměnitelné frézovací destičky WIPER:
Použitím vyměnitelných frézovacích destiček WIPER se dosahuje nejvyšší možné kvality povrchu.

DOKONČOVÁNÍ S VYMĚNITELNÝMI BŘITOVÝMI DESTIČKAMI WIPER

Drsnost povrchu snížena na minimum.
Použitím jedné nebo více vyměnitelných břitových destiček Wiper lze dosáhnout buď vynikající kvality povrchu, nebo může lze při stále vysoké kvalitě povrchu výrazně zvýšit posuv.

Vyměnitelné břitové destičky Wiper se montují do nastavitelných lůžek a měly by být o cca 0,05 mm před ostatními břity. Pokud nejsou k dispozici nastavitelná lůžka destiček, montuje se vyměnitelná břitová destička Wiper na nejvíce vyčnívající lůžko. Vzhledem k přesahu je vyměnitelná břitová destička Wiper vystavena větším zatížením – což může vést k vibracím. Používejte proto jen při průměrné hloubce řezu a v omezeném počtu.
1) Obecný sled řezů bez vyměnitelné destičky Wiper.
2) Obecný sled řezů s vyměnitelnou destičkou Wiper .

Doporučená použití:
Posuv / otáčka by měly činit cca 60 % zarovnávací fazetky Wiper. (max.: 80 %) hloubka řezu ap = 0,5 až 0,8 mm. (Doporučení pro nejvyšší kvalitu povrchu) Volte nosné nástroje s větším průměrem a užším dělením. Chladicí mazivo používejte speciálně pro materiály M a S.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku