GARANT HiPer-Drill
Vysoce výkonný vrták pro maximální výkon
S každým vrtáním se břity nástrojů pro vrtání tupí. Je nutné nákladné přebroušení nebo výměna vrtáku, jakmile je dotčena kvalita vrtání. Ne tak u korunkového vrtáku GARANT HiPer-Drill od Hoffmann Group. U tohoto vysoce výkonného nástroje pro vytváření středně velkých otvorů, musí být vyměněna jen řezná hlava resp. korunka, základní těleso zůstává.
Vysvětlivky k obrázku vpravo:
- Nákružek pro optimální uložení
Vyšší stabilita při vrtání - Označení
Údaj o maximální hloubce vrtání, náhradním dílu a momentu utažení - Rozsáhlý program
Průměr: 13 mm – 32 mm (13 mm – 20 mm v odstupňování po 0,1 mm a všechny relevantní průměry otvorů pod závit a průměry pro vystružování).
Délkový poměr: 1,5xD, 3,0xD, 5,0xD, 8,0xD, 12,0xD - Boční plochy vrtáku s vůlí
Při aditivní výrobě lze nástroje libovolně tvarovat. - Optimalizované geometrie / stabilní upnutí / prizmatické uložení destičky
Geometrie optimalizované pro obrábění oceli, nerezových a řady dalších materiálů. Vyměnitelná hlava je stabilně upnuta v nosném nástroji ve speciálním vybrání. Tento upínací mechanizmus chrání nosič. Na rozdíl od vrtáků se svírací vyměnitelnou hlavou se nosný nástroj nerozšiřuje, a proto je možných více upínacích cyklů. Díky prizmatickému lůžku destiček je vyměnitelná hlava v nosném nástroji optimálně vystředěna. To zajišťuje optimální hodnoty obvodové házivosti a zaručuje vysokou přesnost otvoru při aplikaci. - Optimalizovaný přechod a drážka pro třísky
a díky tomu lepší odvod třísek. - Vysoce kvalitní materiál nosného nástroje
Pro vysokou stabilitu a díky tomu vynikající samostředění. Optimální odolnost proti korozi, pro dlouhou životnost nosného nástroje. - Válcová stopka s upínací plochou
Pro vysokou stabilitu a tím spolehlivé upnutí s optimálním přenosem síly.
VÝHODY
Výkon: Extrémně dlouhá životnost při vysokých řezných rychlostech a rychlostech posuvu.
Přesnost: Tolerance otvoru IT9.
Preciznost: Nepřekonatelná kruhovitost a přímost otvoru ve své třídě. Flexibilita: Na jednom nosném nástroji lze použít mnoho vyměnitelných hlav s různým průměrem s maximálním odskokem průměru 1 mm.
Efektivní: Díky systému s výměnnými hlavami je výměna břitů při opotřebení rychlá a jednoduchá. Není třeba nové proměřování nebo seřizování.
Stabilita: Díky prizmatickému lůžku břitu je dosaženo přesného polohování.
Vrták GARANT HiPer - První sériový nástroj vyrobený aditivní výrobou v rozsahu průměrů 9 - 12,99 mm.
Pokrok díky využití nejmodernější technologie:Pomocí aditivní výroby lze nástroje do značné míry libovolně navrhovat. Aditivní výroba označuje proces, při němž se digitální 3D konstrukční data používají k vytvoření součásti ve vrstvách nanášením materiálu, který je následně nataven silným laserovým paprskem. S vrtačkou GARANT HiPer si aditivní výroba nachází cestu do sériové výroby.
Lepší celková struktura:Chladicí kanály jsou umístěny směrem k vnějšímu okraji vrtáku a lze je přizpůsobit úhlu šroubovice podle ⌀. To zajišťuje stabilnější jádro držáku nástroje a optimalizované drážky pro lepší vůli třísek.
Chladicí systém:Chladicí kanálky v rozsahu ⌀ 9 až 12,99 mm mohou být vyrobeny s trojúhelníkovými kanálky pro optimální průtok chladicí kapaliny. Díky většímu průřezu a lepší dynamice proudění lze dodat dvakrát větší množství chladicí kapaliny.
Optimální torzní vlastnosti:Díky rovnoměrné mikrostruktuře mají vrtáky vyrobené aditivním procesem zvýšenou pevnost v tahu a výrazně lepší mez kluzu, což zajišťuje optimální torzní vlastnosti.
Vysoká produktivita:To vše umožňuje výrazné zvýšení stability, řezných dat, odvodu třísek a životnosti nástroje - tím se zvyšuje produktivita.
NFORMAČNÍ VIDEO
GARANT HiPer Drill video
V tomto videu jsme pro Vás znovu detailně shrnuli výhody našich vrtáků s vyměnitelnou hlavou GARANT HiPer-Drill.