• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

GARANT HI5 – FRÉZA PRO VYSOKÉ POSUVY

5 břitů pro vyšší produktivitu.

Špičková fréza pro vysoké posuvy GARANT Hi5 pro vyměnitelné destičky POMX10T5.

GARANT Hi5 je frézovací hlava pro hrubování, dokončování, vrtací kruhové frézování a šikmé frézování (ramping).

Další přednosti:

  • Vysoký objem odebraného materiálu za čas při výhodné ceně břitů.
  • Přesvědčivá kvalita povrchu díky rovnému břitu.
  • 5-břitové destičky v různých provedeních.

GARANT HI5 - MAXIMUM PERFORMANCE IN EVERY SENSE

  1. Vynikající povrch obrobku
    Nejnižší drsnost povrchu díky rovným břitům (o délce 2 mm) na vyměnitelné destičce.
  2. Vrtací kruhové frézování
    Efektivní vyfrézování až do velkých hloubek.
  3. Ramping
    Velké úhly zanoření (α až 10 stupňů) dovolují kratší dráhy zanoření.
  4. Špičkový objem obrábění
    Možný vysoký posuv na zub v každém materiálu při současně velkém přísuvu (hloubka řezu až 2,2 mm).

PRODUKTVIDEO

GARANT Hi5 – fréza pro vysoké posuvy

Náš film Vám poskytne dobrý přehled o nejvyšší procesní spolehlivosti, produktivitě, hospodárnosti a efektivitě frézy pro vysoké posuvy GARANT Hi5 a názorně ukáže možnost použití při obrábění. Fréza GARANT Hi5 je všestranně použitelný nástroj s měkkým řezem pro hrubování, částečné dokončování, šikmé zanořování a vrtací kruhové frézování. Díky pěti břitům u jedné vyměnitelné destičky profitujete u frézy GARANT Hi5 z atraktivního poměru ceny a užitné hodnoty.

PRODUCTS AND FURTHER INFORMATION

All tools for the high feed rate indexable face mill GARANT Hi5 can be found here.

To all products

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku