GARANT MasterSteel PickPocket

Univerzální fréza s až o 80 % lepším výkonem při delší životnosti

Pokořte hranice extrémních výkonů ve všech frézovacích disciplínách s frézami GARANT MasterSteel PickPocket.

Nová univerzální fréza GARANT z řady MasterSteel nabízí až o 80 % lepší výkon při delší životnosti. Nová dimenze v mono-obrábění: Spojuje výkonnost a široké spektrum aplikací. Jako žolík boduje v disciplínách frézování, šikmé zanořování a dokonce i vrtání s vynikajícími výkonovými parametry.

UNIVERZÁLNÍ FRÉZA GARANT MASTERSTEEL PICKPOCKET

  1. Inovační geometrie
    Optimální odlamování třísek při šikmém zanořování
  2. Nerovnoměrné stoupání šroubovice
    Pro klidný chod
  3. Zelený kroužek
    Univerzální použit.
    Hlavní oblast použití: ocel
  4. Speciální rozšiřování jádra
    Zajišťuje optimální stabilitu v obráběcím procesu
  5. Dozadu odsazená špička vrtáku
    Extrémně volná
    Pro agresivní šikmé zanořování (ramping) a zanořování do materiálu
  6. Obloukový břit
    Na čelní straně, pod středem
    Nerovnoměrné dělení
    Optimalizovaný pro HPC frézování

VÝKON PRO VAŠI VÝROBU

TK hrubovací fréza MasterSteel PickPocket HPCkat. č. 202404 s podbroušením

TK hrubovací fréza MasterSteel PickPocket HPC
kat. č. 202406 s delším podbroušením

VIDEO PRODUKTU

Univerzální fréza GARANT MasterSteel PickPocket

Nejmladší člen řady GARANT MasterSteel zaujme vynikajícími vlastnostmi: fréza GARANT MasterSteel PickPocket nabízí až o 80% lepší výkon při delší životnosti.
Díky svému patentovanému čelnímu obloukovitému břitu ve spojení s dozadu posunutou špičkou vrtáku, zaručuje optimální odlamování třísek při šikmém zanořování a interpolaci.

GARANT TOOLGRINDING

Profesionální komplexní příprava Vašich obráběcích nástrojů – Protože nic není tak dobré jako originál!

S Garant ToolGrinding získáte originální přebroušení pro nejvyšší výkon nástroje a nejdelší životnost. Servis, který vrací Vaše frézy, vrtáky, záhlubníky a pily zpět do nejlepší formy:

  • Plná výkonnost a přesnost díky originálnímu přebroušení a povlakování.
  • Rozsáhlý servis v oblasti broušení z jednoho zdroje.
  • Snadná a rychlá realizace ve stanoveném termínu.
  • Výhodně a úsporně.
  • Transparentní a férové ceny bez skrytých příplatků.

PRODUKTY A DALŠÍ INFORMACE

Všechny frézy GARANT MasterSteel PickPocket najdete v našem eShopu.

Frézy

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku