Odborné poradenství a profesionální nástroje pro vrtání, frézování, soustružení a závitové vrtání
Seznamte se blíže s naším rozsáhlým sortimentem obráběcích nástrojů pro maximální přesnost v procesu výroby. Vedle produktů našich značek GARANT a HOLEX nabízíme také výrobky pro obrábění od jiných výrobců, jako např. Komet, Kyocera, Zeus, Kennametal a Fein.
Naši vyškolení techničtí poradci vám poskytnou odborné poradenství ve všech aspektech obrábění, jako je frézování, vrtání, soustružení a závitové vrtání. Náš tým chápe vaše požadavky a dokáže vám nabídnout buď osobně poradenství ve vaší společnosti nebo poradenství formou telefonické konzultace. Navíc se v našem Technologickém centru můžete osobně přesvědčit o kvalitě různých výrobků a přímo si je vyzkoušet v praxi.
Více než 64 000 zákazníků důvěřuje produktům Hoffmann Group v oblasti technologie obrábění.
Náš servis v oblasti technologie obrábění
Nabízíme také bohatý servis v oblasti obrábění, který doplňuje náš široký sortiment produktů.
Nástroje a aplikační údaje
Hoffmann Group ToolScout
Hoffmann Group ToolScout vám umožňuje rychle a snadno najít vhodné nástroje a aplikační údaje, která potřebujete, a to i když jste právě v terénu.
Náš tým technických poradců pro obráběcí nástroje vám rád poradí a pomůže. Naši experti na obrábění vám nejen představí vhodné produkty pro vás, ale také vám rádi ukáží, jak je správně používat. Kontaktní údaje
Technologické centrum
V našem novém Technologickém centru můžete vidět bohatou škálu výrobků, jako je např. GARANT Master Titan, GARANT eco a další obráběcí nástroje, a to přímo v akci na různých strojích. Jednoduše nás navštivte a na vlastní oči se seznamte s odbornou kompetencí a poradenskými službami Hoffmann Group!
Náš sortiment zahrnuje značky všech předních výrobců
Výhody produktů GARANT pro vrtání, frézování a soustružení
Produkty pro vrtání
Vysokovýkonný vrták
GARANT Master Steel Feed & Speed
Pro docílení optimálních závitových otvorů: Vyvinut pro velmi vysoké řezné rychlosti.
Závitník
GARANT Master Tap
Všestranný nástroj pro řezání vašich závitů. Vhodný k univerzálnímu použití díky speciální geometrii zajišťující optimální tvoření třísek.
Tvrdokovová závitová fréza
GARANT Master TM
Velmi klidný chod a snížené řezné síly díky inovativní speciální geometrii.
Vrták na hluboké otvory
Systémy pro hluboké otvory GARANT
Perfektně koordinovaný systém pro hluboké otvory až do 50xD.
Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami
GARANT Power Drill
Vysoce moderní vrták do plného s vyměnitelnými destičkami s optimálním samočinným centrováním a odvodem třísek díky jedinečné geometrii.
Deep-hole drill
GARANT Master Steel DEEP
Extremely stable deep-hole drill with helical through-coolant in the area of the drill tip.
Vrták s výměnnou hlavou
Vrták GARANT HiPer
Vysoce výkonný vrták s výměnnou hlavou pro otvory střední velikosti.
Záhlubník
Vysoce přesný 90°záhlubník GARANT
Záhlubník s extrémně nerovnoměrným dělením pro klidný chod a menší zátěž na každé řezné hraně.
Solid carbide plastics drill
GARANT solid carbide plastics drill
Developed specifically for work on plastics, with self-centring function due to 1-cutter geometry.
HPC roughing end mills
GARANT MasterSteel
HPC roughing end mills with unique quality, very high precision and impressively long life.
Frézovací hlava s vysokou rychlostí posuvu
GARANT Hi5
Frézovací hlava s vysokou rychlostí posuvu pro vysoký frézovací výkon při skvělé ceně za řeznou hranu.
TPC frézy
Frézy GARANT Master Titan TPC
Zvyšte spolehlivost obrábění titanových materiálů díky inovativní TPC geometrii.
Vysoce výkonné frézy
GARANT TwinCut
Dvojnásobná flexibilita odpovídá účinné síle dvou destiček.
Produkty pro frézování
Fréza na hliník
GARANT Master Alu
Inovativní vysoce výkonná fréza pro zpracování hliníku. Velmi vysoké posuvy a řezné rychlosti.
Fréza s vysokými posuvy
GARANT Power Q
Všestranná fréza s vysokými posuvy navržená pro extrémní výkon při frézování kovů.
Titanová fréza
GARANT Master Titan
Titanová fréza pro rozmanité použití s vynikající životností a maximální procesní spolehlivostí.
Vysoce výkonná rovinná/rohová fréza
GARANT Softcut
Vysoce výkonná fréza s individuální geometrií nástroje pro velmi hladký řez. Stabilní konstrukce destiček pro optimální rychlosti posuvu.
Soudková fréza/vyměnitelné břitové destičky
Soudková fréza GARANT a vyměnitelné břitové destičky PPC
Dynamické 5osé frézování pro kratší doby zpracování a vyšší kvalitu povrchu.
Mikrofréza
Mikrofréza GARANT
Vysoce přesná mikrofréza s optimalizovaným úhlem břitu pro směrované odvádění třísek.
Vysoce výkonná fréza
TK dokončovací fréza GARANT HPC
Vysoce výkonná fréza se sedmi břity pro co možná nejvyšší možnou kvalitu povrchu při nejkratší době zpracování.
Univerzální fréza
GARANT Master Steel PickPocket
Univerzální fréza pro frézování, šikmé zanořování a vrtání s vynikajícími výkonnostními parametry.
Vysoce výkonná tvrdokovová fréza
GARANT Master Steel SlotMachine
5hranná vysoce výkonná hrubovací fréza s inovativním kulatým vroubkovaným profilem.
Produkty pro soustružení
Vyměnitelné břitové destičky MCD
Vyměnitelné břitové destičky GARANT MCD
Rozšiřte své výrobní možnosti a zvyšte efektivitu dokončovacích procesů pomocí vyměnitelných destiček MKD GARANT.
Vysoce kvalitní břitové destičky
Řada GARANT HB 70 a HB 71
Vyměnitelné břitové destičky pro obrábění oceli a nerezových ocelí.
Díky všestrannosti závitníku GARANT Master Tap firma KRONES AG může obrábět různé materiály pomocí jediného závitníku.
Reference: Stiemert Duschglas
Díky vyměnitelným břitovým destičkám nyní firma Stiemert Duschglas může obrábět díly v kvalitě leštěného povrchu. Samotné leštění již není nutná, takže můžeme celý jeden pracovní krok vypustit.
Reference: Kollmeder Schmiede- und Presswerk
GARANT HB 7010-1 hraje klíčovou roli ve výrobě bezešvých válcovaných obručí o průměru až 7 metrů.
Poradenství
Využijte kompetentního poradenství našich odborníků na obrábění.